SIDE S.P.A. - SDEE918-LBN SPOT LED INOX 2,5W 4000K 10° - E918-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304768
Codice prodotto
SDEE918-LBN
Cod. produttore
E918-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
170 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
34.5 mm
Altezza / Profondità:
57 mm
Adatto per lampade di potenza:
2.5...2.5 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



