AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE921-LBI SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10° BI - E921-LBI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522222102

Codice prodotto

SDEE921-LBI

Cod. produttore

E921-LBI

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

56 mm

Altezza / Profondità:

97 mm

Adatto per lampade di potenza:

8.4...8.4 W

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE921-LBI - SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10 BI