SIDE S.P.A. - SDEE924-RGB LEDLINETONDO7,5W-RGB 24VDC L=692MM - E924-RGB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8017522243992
Codice prodotto
SDEE924-RGB
Cod. produttore
E924-RGB
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
7.8...7.8 W
Colore della luce:
RGB
Lunghezza:
694 mm
Diametro esterno:
40 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no