AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE951-L-LBN BLADE LONG INTERNI LBN 1X2W 230V GR. - E951-L-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532235475

Codice prodotto

SDEE951-L-LBN

Cod. produttore

E951-L-LBN

Produttore

SDE

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

125 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

116 mm

BLADE LONG. Incasso a Parete. Sistema di fissaggio con viteria. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata500mA dc. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 3 W. Flusso lampada: 125 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 125 lm.