SIDE S.P.A. - SDEE951-LBN BLADE ROUND INTERNI LBN 1X2W 500MA GR. - E951-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532235482
Codice prodotto
SDEE951-LBN
Cod. produttore
E951-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro:
66 mm



