SIDE S.P.A. - SDEE961-LBC MICRO LEDLINE TONDO 14,4W 24VDC 3000K - E961-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532352837
Codice prodotto
SDEE961-LBC
Cod. produttore
E961-LBC
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Max prestazioni del sistema:
14.4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1080 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
22 mm
Lunghezza:
1050 mm
Diametro esterno:
18 mm



