AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE962-LBC MICRO LEDLINE TONDO 28,8W 24VDC 3000K - E962-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532352868

Codice prodotto

SDEE962-LBC

Cod. produttore

E962-LBC

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Max prestazioni del sistema:

28.8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2160 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

22 mm

Lunghezza:

2050 mm

Diametro esterno:

18 mm

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Fissaggio: Con staffe in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Colore: Trasparente. Riflettore ottica: Ottica orientabile. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Policarbonato trasparente. 28.8 W. 2160 lm.