AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEKT2825-JLBC25 INC.OR.JOLLY 830 25° BI +645984 - KT2825-JLBC25

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDEKT2825-JLBC25 INC.OR.JOLLY 830 25° BI +645984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532312732

Codice prodotto

SDEKT2825-JLBC25

Cod. produttore

KT2825-JLBC25

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

90 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

93 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

codice: KT2825-JLBC25 nome: KIT JOLLY tipologia: Incassi tondi famiglia: JOLLY destinazione d'uso: interni, led installazione: Incasso a Soffitto foro incasso: Foro di incasso diam. 82 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche colore: Bianco riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato pressacavo: Fermacavo in nylon 66 alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc tensione: 220-240V 50/60Hz fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 ° classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio) grado IP: 20 filo incandescente: 850 °C grado IK: 4 lampada inclusa: si tipo LED: Power LED potenza lampada: 10 W flusso lampada: 1200 lm durata nominale: 50000 ore L90 B10 temperatura di colore: 3000K indice resa cromatica: 80 costanza cromatica: 3 SDCM