AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEKT2826-JLBN40 INC.OR.JOLLY 840 40° NE +645984 - KT2826-JLBN40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532312794

Codice prodotto

SDEKT2826-JLBN40

Cod. produttore

KT2826-JLBN40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

93 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

90 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 82 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 40°. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4. lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10 W. flusso lampada: 1300 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B10. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.