SIDE S.P.A. - SDEKT2860-LBN SINDI 13.5W 350MA 840 BR + 644759-1 - KT2860-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532366933
Codice prodotto
SDEKT2860-LBN
Cod. produttore
KT2860-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
1227.3 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
82 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
2 mm
Adatto per lampade di potenza:
13.5...13.5 W
Larghezza di incasso:
93 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
102 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
93 mm
Lunghezza:
102 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no