SIDE S.P.A. - SDEM-67383-LBC20 SPOT BIN.MAG. 1 LED 12,4W 830 48Vdc BI - M-67383-LBC20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - no
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532388478
Codice prodotto
SDEM-67383-LBC20
Cod. produttore
M-67383-LBC20
Produttore
SDE
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
48...48 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
14.4...14.4 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
1574.2...1574.2 lm
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
90 mm
Diametro esterno:
61 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3



