SIDE S.P.A. - SDEP40-NE PALO DA INTERRARE MINI APPLY H700 NE - P40-NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Colore - Nero
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532263782
Codice prodotto
SDEP40-NE
Cod. produttore
P40-NE
Produttore
SDE
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore:
Nero
Con piastra di base:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
700 mm
installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. filo incandescente: 850 °C.