SIDE S.P.A. - SDEQDR27-LBN SOSP.LED 26W 2960LM 4000K - QDR27-LBN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Alluminio
Lunghezza - 600 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532239558
Codice prodotto
SDEQDR27-LBN
Cod. produttore
QDR27-LBN
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Alluminio
Lunghezza:
600 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
270 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
60 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


