SIDE S.P.A. - SDEQDR40-P-LBC PLAF.PAR.40X40 LED 11,6W 3000K 1350LM - QDR40-P-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1150 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532267346
Codice prodotto
SDEQDR40-P-LBC
Cod. produttore
QDR40-P-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1150 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
400 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
400 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
60 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


