SIDE S.P.A. - SDEQDR60-LBC SOSP.LED 60X60 47.2W 230V 350MA 3000K - QDR60-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4600 lm
Colore del corpo - Alluminio
Lunghezza - 600 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231552
Codice prodotto
SDEQDR60-LBC
Cod. produttore
QDR60-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4600 lm
Colore del corpo:
Alluminio
Lunghezza:
600 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
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
600 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
60 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no