AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDESL908-LBI SLIM LED 7,9W 12VDC 850 L=600 IP40 - SL908-LBI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522239650

Codice prodotto

SDESL908-LBI

Cod. produttore

SL908-LBI

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

644 lm

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

7.92...7.92 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

21 mm

Lunghezza:

590 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone, fissaggio: Con staffe in dotazione, corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminioverniciatura: Anodizzato, colore: Alluminio anodizzato, equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt., vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, tensione: 12Vdc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,350 kg.