AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE0021COB-Q INC.LED COB H=18 QUADRO BI - 0021COB-Q

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532265076

Codice prodotto

SDE0021COB-Q

Cod. produttore

0021COB-Q

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

285 lm

Altezza / Profondità:

1.2 mm

Diametro esterno:

72 mm

Altezza/profondità di installazione:

21 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 45 gradi. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,070 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 3.5 W. Flusso lampada: 285 lm. Temperatura di colore: 3000K.