SIDE S.P.A. - SDE122 ANELLO COMPENSAZIONE 156X210 BR - 122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Colore - Bianco
Diametro - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532315511
Codice prodotto
SDE122
Cod. produttore
122
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Colore:
Bianco
Diametro:
210 mm
Anello di compensazione fore esistente max ø190mm. IN: ø156mm. OUT: ø210mm. Colore: bianco.


