AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE173 ROSONE CON FUNE BIG BELL BI - 173

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE173 ROSONE CON FUNE BIG BELL BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522010976

Codice prodotto

SDE173

Cod. produttore

173

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

installazione: Fissaggio a Plafone. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. colore: Bianco. equipaggiamento: Rosone in materiale termoplastico. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. filo incandescente: 850 °C