AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE3722-LBC INC.TRAIL 9 LED 13.5W 500MA 830 BR - 3722-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532299538

Codice prodotto

SDE3722-LBC

Cod. produttore

3722-LBC

Produttore

SDE
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
IK04

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1320 lm

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

244.5 mm

Larghezza di incasso:

36 mm

Altezza/profondità di installazione:

61.5 mm

Lunghezza di incasso:

236.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 36 x 23.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,400 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 18 W. flusso lampada: 1320 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.