SIDE S.P.A. - SDE5508-LBC INC.BIG290 16W LBC 3000K 500MA/230V BR - 5508-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 16 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532309473
Codice prodotto
SDE5508-LBC
Cod. produttore
5508-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
16 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
128.57 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
288 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro di incasso:
295 mm
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
105 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



