SIDE S.P.A. - SDE5508-LBN-DA INC.BIG290 16W LBN DIM.DALI 500MA/230BR - 5508-LBN-DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532315894
Codice prodotto
SDE5508-LBN-DA
Cod. produttore
5508-LBN-DA
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Max prestazioni del sistema:
16 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1950 lm
Diametro esterno:
288 mm
Altezza/profondità di installazione:
105 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



