SIDE S.P.A. - SDE5516-LBC-DIM INC.BIG380 21W LBC DIM.1-10V 700MA/230BR - 5516-LBC-DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532315917
Codice prodotto
SDE5516-LBC-DIM
Cod. produttore
5516-LBC-DIM
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
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
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Max prestazioni del sistema:
21 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2600 lm
Diametro esterno:
384 mm
Altezza/profondità di installazione:
105 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no