AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE57055-LBN NET18 NEW BASIC 21W 840 2000LM BI - 57055-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532325701

Codice prodotto

SDE57055-LBN

Cod. produttore

57055-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Classe di protezione:

II

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Faretto tondo per interni ad incasso a soffitto con corpo e anello in lamiera d'acciao, verniciatura con polveri epossidiche di colore bianco, molle di fissaggio a filo in acciaio. Riflettore in acciaio purissimo 99.8%, vetro satinato temperato, alimentatore integrato nel modulo led.