SIDE S.P.A. - SDE57580ASLBC-DA NET MCL PLUS ASIM.DALI 47W 830 1,2A BR - 57580ASLBC-DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532285340
Codice prodotto
SDE57580ASLBC-DA
Cod. produttore
57580ASLBC-DA
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5280 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
184 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
172 mm
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
1200...1200 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



