SIDE S.P.A. - SDE63076-LBN-S SOSP.NET18 MCL RANGE 41W 1050MA 840 GA - 63076-LBN-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4970 lm
Max prestazioni del sistema - 41 W
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313845
Codice prodotto
SDE63076-LBN-S
Cod. produttore
63076-LBN-S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4970 lm
Max prestazioni del sistema:
41 W
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
230 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
220 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89