AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644940 ALIM.DCC 12W 700 MA/V COD.122354 - 644940

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522124901

Codice prodotto

SDE644940

Cod. produttore

644940

Produttore

SDE

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

135 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore remoto per PowerLed 12W 700mA.