SIDE S.P.A. - SDE644973 ALIM.ELET.DIMM.3X9LED -350MA-40V - 644973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 9...10 W
Lunghezza - 147 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522125212
Codice prodotto
SDE644973
Cod. produttore
644973
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
9...10 W
Lunghezza:
147 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
29 mm


