AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645038 TRASF.LED 60W 230/24VDC IP20 - 645038

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE645038 TRASF.LED 60W 230/24VDC IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Lunghezza - 254 mm

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522126080

Codice prodotto

SDE645038

Cod. produttore

645038

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione di uscita:

24...24 V

Lunghezza:

254 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

325 mm

installazione: Incasso a Soffitto/Parete,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco,alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc,tensione: 220-240V 50/60Hz,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,200kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C,note: ,Uscita 24Vdc - Dimensione: A 254mm, B 45mm, C 35mm