AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645122 ALIM.LED 8,4W 700MA RES.NIP303 - 645122

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE645122 ALIM.LED 8,4W 700MA RES.NIP303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522127001

Codice prodotto

SDE645122

Cod. produttore

645122

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

no

Corrente di uscita:

700...700 mA

Potenza di uscita:

10...10 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

20 mm

Alimentatore LED 10W 700mA 100-240V IP20.