SIDE S.P.A. - SDE645247 ALIM.+MISC.INTEGRATO RGBOX30 - 645247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 29 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522128282
Codice prodotto
SDE645247
Cod. produttore
645247
Produttore
SDE
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
147 mm
Classe di protezione:
II
Kit Alimentatori-Miscelatori RGB 10W max 190/265V 350mA IP40.


