AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645262 CENTR.CONTR.DMX DA INCAS.DLC904 - 645262

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522204542

Codice prodotto

SDE645262

Cod. produttore

645262

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Cassaforma per incasso tipo 503. Corpo in materiale termoplastico. Colore: Grigio. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Tensione: 12Vac. Classe isolamento: Classe 3. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Solo per incasso su B-TICINO serie living