AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645489 ALIM.LED 230/24V-20W -IP67ART.LPV 20-24 - 645489

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 20...100 W

  • Altezza - 38 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522250167

Codice prodotto

SDE645489

Cod. produttore

645489

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

20...100 W

Altezza:

38 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

46 mm

Lunghezza:

176 mm

Contenitore:

Incapsulato

corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2.peso: 1,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.