SIDE S.P.A. - SDE645626-1 ALIM.ELET.LED 26W-500MA IP67 COD.99762 - 645626-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Corrente di uscita - 500...500 mA
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 176 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532246174
Codice prodotto
SDE645626-1
Cod. produttore
645626-1
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
sì
Corrente di uscita:
500...500 mA
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
176 mm
Larghezza:
46 mm
Altezza:
38 mm
Alimentatore LED 20W 500mA 220-240V IP67.