AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645673 ALIM.18W 350MA 220-240V 50/60HZ IP65 - 645673

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione iniziale per binario elettrificato

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Alluminio

  • Sezione nominale - 3570 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532251857

Codice prodotto

SDE645673

Cod. produttore

645673

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Alimentazione iniziale per binario elettrificato

Numero di conduttori:

2

Colore:

Alluminio

Sezione nominale:

3570 mm²

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in alluminio. Colore: Nero. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA DC. 18 W.