SIDE S.P.A. - SDE645777-LBN STRIP LED FLEX 19W/MT-24VDC-4100K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 19 W
Confezione
1 PZ
EAN
8017532272784
Codice prodotto
SDE645777-LBN
Cod. produttore
645777-LBN
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19 W
Modello:
Tubo flessibile
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
6
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
sì