AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645845 ALIM.LED INDIP.DIMM.DALI 55W - 645845

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE645845 ALIM.LED INDIP.DIMM.DALI 55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 55...55 W

  • Corrente di uscita - 1200...1200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532283292

Codice prodotto

SDE645845

Cod. produttore

645845

Produttore

SDE

Potenza di uscita:

55...55 W

Corrente di uscita:

1200...1200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Alimentatore - Driver - DIMM 1÷10V/PUSH/DALI 55W IP20 1200mA.