SIDE S.P.A. - SDE67336-LBC-40 BEND XS SLIM 27W 700MA 830 40° NE - 67336-LBC-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 27 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8017532336479
Codice prodotto
SDE67336-LBC-40
Cod. produttore
67336-LBC-40
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
27 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3365 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
90 mm
Altezza / Profondità:
140 mm
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
227.5 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



