AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67389-LBC-40 BEND MINI 3 LED 39.2W 830 350mA 40° BR - 67389-LBC-40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532359546

Codice prodotto

SDE67389-LBC-40

Cod. produttore

67389-LBC-40

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Opaco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

12.4...12.4 W

Max prestazioni del sistema:

39.2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1785 lm

Larghezza:

48 mm

Altezza / Profondità:

117 mm

Lunghezza:

125 mm

Diametro esterno:

61 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Nome: BEND MINI 1. Famiglia: BEND / MINI. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 39,2 W. 1785 lm.