SIDE S.P.A. - SDE67783-LBN VEGA XS PARETE 9X1.2W 350MA 230V LBN BR. - 67783-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241506
Codice prodotto
SDE67783-LBN
Cod. produttore
67783-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
970 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
60 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
154 mm
Lunghezza:
201 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



