SIDE S.P.A. - SDE67785-LBN VEGA XS PARETE 9X1.2W 350MA 230V LBN GR. - 67785-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241520
Codice prodotto
SDE67785-LBN
Cod. produttore
67785-LBN
Produttore
SDE
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Girevole
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
11...11 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
968.4...968.4 lm
Larghezza:
154 mm
Altezza / Profondità:
60 mm
Lunghezza:
201 mm



