SIDE S.P.A. - SDE70510-MT-60 MATRIX 1 CARD.47W 1200MA MEAT BR - 70510-MT-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 47 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532334338
Codice prodotto
SDE70510-MT-60
Cod. produttore
70510-MT-60
Produttore
SDE
Max prestazioni del sistema:
47 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3270 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
178 mm
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
196 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
196 mm
Corrente nominale:
1200...1200 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



