AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE70615-LBC-30 MATRIX 2 MCL PLUS 47W 830 1,2A BR - 70615-LBC-30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532274764

Codice prodotto

SDE70615-LBC-30

Cod. produttore

70615-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5330 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

186 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

86...86 W

Larghezza di incasso:

179 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

196 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

339 mm

Lunghezza:

356 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro di incasso 179 x 179 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio,verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco, riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabilealimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 2, peso: 2,150 kg.