SIDE S.P.A. - SDE990302 CONGIUNZ.T TERRA SX INTERNO NE - 990302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522162415
Codice prodotto
SDE990302
Cod. produttore
990302
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Colore:
Nero
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.


