SIDE S.P.A. - SDE990751 STAFFA SOFF./SOSP.BI - 990751
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522162668
Codice prodotto
SDE990751
Cod. produttore
990751
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. filo incandescente: 850 °C.


