AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDED2030 APPLIQUE Q2 ORIZZ.12LED 3000K -CR - D2030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522226698

Codice prodotto

SDED2030

Cod. produttore

D2030

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Larghezza:

220 mm

Altezza / Profondità:

85 mm

Lunghezza:

110 mm

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). colore: Cromo. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 506 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,300 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 14.4 W. flusso lampada: 640 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 8. note: Design G. Bavuso