SIDE S.P.A. - SDED2040 LAMP.GIARD.Q8 9 LED 3000K H=400 BROWN - D2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522229477
Codice prodotto
SDED2040
Cod. produttore
D2040
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Classe di protezione:
I
Larghezza:
108 mm
Altezza / Profondità:
400 mm



