AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDED2041-P LAMP.Q8 9 LED 3000K H=700 BROWN PAVIM. - D2041-P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532302504

Codice prodotto

SDED2041-P

Cod. produttore

D2041-P

Produttore

SDE

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP55

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

630 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

108 mm

Altezza / Profondità:

700 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,400 kg. gradoIP: 55. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10.8 W. flusso lampada: 630 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 700 mm Design G. Bavuso.