AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDED2062 SEGNAPASSO Q6 7.2W 3000K NE RAGGR. - D2062

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522244340

Codice prodotto

SDED2062

Cod. produttore

D2062

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

120 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, perfissaggio dell'apparecchio a parete. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,600 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED Bianco caldo. potenza lampada: 6 W. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: Design G. Bavuso