SIDE S.P.A. - SDED2100 LAMP.GIARD.Q7 3 LED 700MA-3000K-10° - D2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522229224
Codice prodotto
SDED2100
Cod. produttore
D2100
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
3.6...3.6 W
Altezza/profondità di installazione:
147 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



